{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E08X SVJCR/L05 | |
Indstillingsvinkel κ | 142 grader | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 0501.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 5,5 mm | |
Midterforskydning L3 | 2 mm | |
Halsbredde L4 | 4 mm | |
Hovedlængde L1 | 26 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 26 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268117 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406584139 | |
Producentnummer | 268117 8/05 |