{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattestørrelse | 4 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E08X SDUCR/L04 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 04T0.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 5,6 mm | |
Midterforskydning L3 | 3 mm | |
Nyttedybde T | 1,5 mm | |
Halsbredde L4 | 4 mm | |
Hovedlængde L1 | 26 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 26 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268115 8/04 | |
EAN/GTIN | 4062406584115 | |
Producentnummer | 268115 8/04 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |