Hurtigskifteborestang HM, højre, Skaft-⌀ DS/plattestørrelse: 8/04mm

Art.-nr.: 268114 8/04
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype højre
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08X SDUCR/L04
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 04T0..
Mindste forborings-⌀ Dmin 5,6 mm
Midterforskydning L3 3 mm
Nyttedybde T 1,5 mm
Halsbredde L4 4 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 57 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268114 8/04
EAN/GTIN 4062406584009
Producentnummer 268114 8/04

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven