• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Hurtigskifteborestang HM, venstre, Skaft-⌀ DS / plattestørrelse: 8/04mm

Art.-nr.: 268113 8/04

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype venstre
Skæremateriale HM
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08X SDQCR/L04
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 04T0..
Mindste forborings-⌀ Dmin 5,2 mm
Midterforskydning L3 2,6 mm
Nyttedybde T 1,1 mm
Halsbredde L4 4 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 57 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268113 8/04
EAN/GTIN 4062406583996
Producentnummer 268113 8/04

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven