{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattestørrelse | 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E08X SDQCR/L04 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 04T0.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Midterforskydning L3 | 2,6 mm | |
Nyttedybde T | 1,1 mm | |
Halsbredde L4 | 4 mm | |
Hovedlængde L1 | 26 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 26 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268112 8/04 | |
EAN/GTIN | 4062406583989 | |
Producentnummer | 268112 8/04 |