Hurtigskifteborestang HM, venstre, Skaft-⌀ DS / plattestørrelse: 8/03mm

Art.-nr.: 268111 8/03
Rabat
1421,45 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 3 mm
Indsatstype venstre
Skæremateriale HM
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08X SCLCR/L03
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0301..
Mindste forborings-⌀ Dmin 5 mm
Midterforskydning L3 2,5 mm
Halsbredde L4 4 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 57 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 13
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268111 8/03
EAN/GTIN 4062406583972
Producentnummer 268111 8/03
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven