• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Drejevendeskærsplatte VCGW 050101, til hurtigskifteborestænger, Skærkantudførelse: N

Art.-nr.: 268099 N
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGW 050101
Hjørneradius 0,1 mm
Type PKD
Skæremateriale PKD
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Skærkantudførelse N
Skæredybde ap 0,05 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,035 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 800 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268099 N
EAN/GTIN 4062406576004
Producentnummer 268099 N
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

PKD-udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven