DCGW 04T001, Skærkantudførelse: N

Art.-nr.: 268098 N
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGW 04T001
Hjørneradius 0,1 mm
Type PKD
Skæremateriale PKD
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Skærkantudførelse N
Skæredybde ap 0,05 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,035 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 800 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268098 N
EAN/GTIN 4062406575984
Producentnummer 268098 N

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

PKD-udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven