VCGW 050101 G

Art.-nr.: 268097 G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGW 050101
Hjørneradius 0,1 mm
Type BU7220
Skæremateriale CBN
Primær anvendelse H
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse G
Skæredybde ap 0,03 mm - 0,08 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,06 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268097 G
EAN/GTIN 4062406578152
Producentnummer 268097 G

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

CBN-udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven