{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGW 04T001 | |
Hjørneradius | 0,1 mm | |
Type | BU7220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Primær anvendelse | H | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | G | |
Skæredybde ap | 0,03 mm - 0,08 mm | |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,06 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 140 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268096 G | |
EAN/GTIN | 4062406578145 | |
Producentnummer | 268096 G |