Drejevendeskærsplatte VCGT 050102, til hurtigskifteborestænger, Type: HU7315-1

Art.-nr.: 268095 HU7315-1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    123,25  DKK / styk
  • fra 10 styk
    102,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
799 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGT 050102
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HU7315-1
Schneidstoff HM
Beschichtung Diamant
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuerlig
Spanbrecher AF
Skæredybde ap 0,05 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268095 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406575960
Producentnummer 268095 HU7315-1
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven