VCGT 050102 HB7125-1

Art.-nr.: 268095 HB7125-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    122,33  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
639 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT 050102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7125-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VF
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268095 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406575953
Producentnummer 268095 HB7125-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven