VCGT 050102 HB7025-1

Art.-nr.: 268095 HB7025-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    122,33  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
720 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT 050102
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HB7025-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder SF
    Skæredybde ap 0,05 mm - 0,4 mm
    Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 180 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268095 HB7025-1
    EAN/GTIN 4062406575946
    Producentnummer 268095 HB7025-1

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven