DCGT 04T002 HU7315-1

Art.-nr.: 268094 HU7315-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DC.T 11T308
Hjørneradius 0,2 mm
Type HU7315-1
Skæremateriale HM
Belægning Diamant
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AF
Skæredybde ap 0,05 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268094 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406575939
Producentnummer 268094 HU7315-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven