Multinorm overall uden ærmer D104

Art.-nr.: 267815143389D104
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb / marineblau
    Konfektionsstørrelse DE 104
    Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 267815143389D104
    EAN/GTIN 7330509501801
    Producentnummer 267815143389D104

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²

    Lommer
    Baglommer med bælge og klap
    Målestoklomme med knivholder og pennelomme
    Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
    Løst hængende brystlommer med søgelommer, en med telefonlomme og en med pennelomme
    Indvendig lomme med klap, Frontlommer med klap og trykknap
    Udvendig knæbeskyttelseslomme

    Detaljer
    Sidens hammerbøjle
    Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
    Justerbar talje
    Justerbar ved skuldersømmen
    Eksterne certificeringsmærker

    Frontlukning
    Robuste skjulte to- vejs metallynlås

    Forstærkning
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet

    Refleks
    Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

    Vask
    Industrivask EN ISO 15797

    Funktionalitet
    Oil, smuds- og vandafvisende

    Beskrivelse:

    • Den ærmeløse overall fra Multinorm giver dig den maksimale beskyttelse, når du arbejder i barske miljøer
    • Dragten er fremstillet af et slidstærkt materiale og har en behagelig pasform med ekstra knæforstærkning
    • Smarte funktioner som justerbare skuldersømme, en knivholder med knaplukning og en hammerbøjle i siden gør dit arbejde lettere
    • Dragten har flere fleksible lommer, såsom lommer til knæbeskyttere i to forskellige højder og indsatte lommer med klapper
    • Industrielt vaskbar
    • Beskytter mod flydende kemikalier
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB (6)
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven