Multinorm overall uden ærmer C52

Art.-nr.: 267815143389C52
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 75% Baumwolle; 24% Polyester
  • Vask: Industriewäsche geeignet
  • Standard: EN ISO 20471
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
Tekstilsammensætning 75% Baumwolle; 24% Polyester
Vask Industriewäsche geeignet
Farve high vis gelb / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 52
Standard EN ISO 20471
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) Klasse 2
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 267815143389C52
EAN/GTIN 7330509501726
Producentnummer 267815143389C52

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²

Lommer
Baglommer med bælge og klap
Målestoklomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Løst hængende brystlommer med søgelommer, en med telefonlomme og en med pennelomme
Indvendig lomme med klap, Frontlommer med klap og trykknap
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Justerbar talje
Justerbar ved skuldersømmen
Eksterne certificeringsmærker

Frontlukning
Robuste skjulte to- vejs metallynlås

Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet

Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Vask
Industrivask EN ISO 15797

Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende

Beskrivelse:

  • Den ærmeløse overall fra Multinorm giver dig den maksimale beskyttelse, når du arbejder i barske miljøer
  • Dragten er fremstillet af et slidstærkt materiale og har en behagelig pasform med ekstra knæforstærkning
  • Smarte funktioner som justerbare skuldersømme, en knivholder med knaplukning og en hammerbøjle i siden gør dit arbejde lettere
  • Dragten har flere fleksible lommer, såsom lommer til knæbeskyttere i to forskellige højder og indsatte lommer med klapper
  • Industrielt vaskbar
  • Beskytter mod flydende kemikalier
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven