Beskrivelse:
Multifunktionel tang til mekaniske og elektroniske applikationer
Holder, klipper, afisolerer, crimper, bøjer, vrider og presser
Flade runde kæber, gribeflader lige, savtakket
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærekanternes hårdhed 62 - 64 HRC
Til mediumhård tråd 1, 6 mm og blød ledning op til 3 mm
Krimpning fra 0,5 til 2,5 mm²
Til afisolering af kabler fra 0,5 til 2,5 mm²
Induktivt hærdede skærekanter
JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtag
TL-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Egenskab:
- Kæbeform: flade runde kæber
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 56 mm
- Samlet højde [mm]: 21 mm
- Samlet længde [mm]: 190 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- med skærekant: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen