Kraftforbidetang Classic med åbningsfjeder uden skrå kant 180 mm, 7"

Art.-nr.: 26758
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 26758
EAN/GTIN 4010995267582
Producentnummer 26758
L-nummer L60070 3483

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Også egnet til binding (fletning) og skæring af bindetråd til armeringsstål i beton.
  • Anvendelse: Allround-forbidetang til bløde tråde og til kraftige belastninger ved hårde tråde.
  • DIN ISO 5748.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 1.8
  • Total længd (mm): 180
  • Total længd (Tomme): 7″
  • Skærekraft: 17
  • Mellemhård tråd (mm): 3.8
  • Hård tråd (mm): 2.8
  • Hærdet fjederstål (mm): 1.8
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven