Åben skruenøgle 6″, justerbar, forkromet med 2K-håndtag

Art.-nr.: 2668858
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2668858
    EAN/GTIN 4010886933626
    Producentnummer 2668858
    L-nummer L60160 2751

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Design i henhold til ISO 6787
    Mundposition 15°
    Svensk model, Rulle med venstre gevind
    Med indstillingsskala
    Gennem beskyttet mekanisme og en ekstra slagflade tillader lette slag uden at forringe skruenøglerens funktion
    Håndtagsnedgang sikrer et sikkert greb selv med fedtede hænder
    Håndfølsomt 2-komponenthåndtag (version JC og JP) for træthedsfrit arbejde
    Kromvanadiumstål
    Version C = forniklet og forkromet, Version P = mangan-fosfateret, slebet hoved
    Version PK = plastbelagt krog
    Version JP og JC = desuden med plasthåndtag
    Med ophængningshul

    Egenskab:

    • Udformning: Svensk model, hjul med venstre gear, version JP og JC = desuden med plasthåndtag
    • Samlet bredde [mm]: 50 mm
    • Samlet højde [mm]: 15 mm
    • Samlet længde [tommer]: 6
    • Samlet længde [mm]: 155 mm
    • Materiale af håndtag: Plast
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Mundposition: 15 °
    • Overflade: forniklet og forkromet, slebet hoved
    • Skalainddeling: 0-20
    • Spændebredde [mm]: 20 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Ophængningshul: ja
    • Justeringsskala: ja
    • Ratchet-funktion: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven