Boltskærer 200 mm dyppeisoleret

Art.-nr.: 2666316
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2666316
EAN/GTIN 4010886932551
Producentnummer 2666316
L-nummer L60160 4528

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt kraftboltskærer med særlig høj skæreevne
Lav indsats takket være optimeret løftestangsforhold
Slidfri roterende trykbærende bolt til reduktion af glidefriktion under skæreprocessen
Skærekanterne er desuden induktivt hærdede (63 - 65 HRC)
Dobbeltsidet fræset fordybning med ekstra skærekant i området tæt på leddet, sikrer den bedste løftestangseffekt ved store tråddiametre
Den ekstra skærekant tjener som forskær til tykke bolte og skærer dem meget dybt
I det andet arbejdsskridt skærer den forreste hovedskærekant bolten helt igennem
Præcisionsskærekanter til blød tråd op til Ø 6,0 mm, hård tråd op til Ø 5,5 mm og klavertråd op til Ø 3,8 mm
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet højde [mm]: 18 mm
  • Samlet længde [mm]: 210 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: stål, grå
  • Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
  • Skærekapacitet (max.): 6,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven