Udførelse:
Hovedmateriale
98% bomuld, 2% elastolefin, lærred, 285 g/m²
Lommer
Inderlomme til lineal
Brystlomme med klap
Inderlomme til telefon
Benlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
Baglomme, en med klap
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Indvendig lomme med skjult lynlåslomme
Finish
Udvidelsesfunktion i bunden
Detaljer
Justerbare seler med elastik
Gylp med lynlås i metal
Spænde uden metal
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metaltrykknapper, Skjulte knapper
D-ring
Funktionalitet
Forbøjede knæ
2-vejs stretch, ridsefri
Reflex
Refleksdetalje på benene
Vask
Industriel vask EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Industrielt vaskbar og ridsefri overalls i behageligt bomuldscanvas med tovejsstretch
- Med knæbindslommer og reflekterende detaljer, der sikrer, at du bliver set, når det er nødvendigt
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057