Udførelse:
Hovedsagemateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²
Detaljer
Sidens hammerlomme
ID-lomme
Justerbar talje
Bredt seler med stærk elastik
Plastisk lynlås gylp
Lommer
Lencelomme med ekstra lomme og knivholder
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Kniebeskyttelseslommer
Brystlomme med klap og pennelomme
Vinkelformede forlommer
Baglommer med bælge
Beslag til ekstra aftagelige sømlommer, CORDURA® sømlommer, sælges separat (2183)
Funktionalitet
Forbøjede knæ
Refleks
Refleksdetaljer på benene, refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd
Finish
C størrelser kan udvides til C100 størrelser
Forstærkning
CORDURA® forstærkning på sømlommer, lineallomme og knæ
Beskrivelse:
- Hi-Vis BIB overall med refleksbånd på ryggen
- Bukserne har CORDURA® knælommer, samt bælgryglommer og lineal-lommer forstærket med CORDURA®
- Aftagelige søgelommer 2183, som sælges separat, kan nemt tilføjes eller fjernes fra lændebukserne
- De forbøjede ben giver større komfort, og bukserne kan justeres i taljen
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 1
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W