Løsedragter med høj synlighed C54

Art.-nr.: 266218009933C54
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / gelb
Konfektionsstørrelse DE 54
Produkttype Advarselssikkerhedsoverall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 266218009933C54
EAN/GTIN 7330509718735
Producentnummer 266218009933C54

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Detaljer
Sidens hammerlomme
ID-lomme
Justerbar talje
Bredt seler med stærk elastik
Plastisk lynlås gylp

Lommer
Lencelomme med ekstra lomme og knivholder
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Kniebeskyttelseslommer
Brystlomme med klap og pennelomme
Vinkelformede forlommer
Baglommer med bælge
Beslag til ekstra aftagelige sømlommer, CORDURA® sømlommer, sælges separat (2183)

Funktionalitet
Forbøjede knæ

Refleks
Refleksdetaljer på benene, refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd

Finish
C størrelser kan udvides til C100 størrelser

Forstærkning
CORDURA® forstærkning på sømlommer, lineallomme og knæ

Beskrivelse:

  • Hi-Vis BIB overall med refleksbånd på ryggen
  • Bukserne har CORDURA® knælommer, samt bælgryglommer og lineal-lommer forstærket med CORDURA®
  • Aftagelige søgelommer 2183, som sælges separat, kan nemt tilføjes eller fjernes fra lændebukserne
  • De forbøjede ben giver større komfort, og bukserne kan justeres i taljen
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 1

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven