Beskrivelse:
Til betjening af NH-sikringer i størrelserne 00 - 3
Til indsættelse og udskiftning af lavspændingssikringer med høj brudstyrke (NH-sikringselementer)
Kan også anvendes til andre anordninger, der anvendes i stedet for sikringselementer, f.eks. jordings- og kortslutningsanordninger, indsættelse eller fjernelse af dummy-sikringselementer
Med kontaktblade i henhold til DIN 43620 del 1 i størrelserne 00 - 3 for nominel spænding op til 600 V AC
Egenskab:
- Type af låsning: dæksel
- Detaljeret udformning af manchetten: Håndledsmanchet, håndledslyd
- Farve: rød
- Samlet længde [mm]: 230 mm
- Høj synlighed (signalfarver): rød
- 1000 V isoleret: ja
- Foret: ingen
- Isolerede: ja
- Lang udgave: ingen
- Buenergi: ingen
- med skridsikker belægning: ingen
- Beskyttelse mod kemikalier: ingen
- Beskyttelse mod varme og brand: ingen
- Beskyttelse mod ioniserende stråling: ingen
- Beskyttelse mod kulde: ingen
- Beskyttelse mod mekaniske risici: ingen
- Beskyttelse mod mikroorganismer: ingen
- Beskyttelse mod radioaktiv forurening: ingen
- Testet for lysbuefejl: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen