DCGW 11T308 FN NS

Art.-nr.: 265968 NS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms
  • Mulighed for efterslibning: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DCGW 11T308 FN
    Type MKD
    Mulighed for efterslibning ja
    Skæremateriale MKD
    Belægning ubelagt
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse NS
    Skæredybde ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Tilspænding f 0,005 mm/o - 0,4 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 1.400 m/min
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265968 NS
    EAN/GTIN 4062406096144
    Producentnummer 265968 NS

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    PMMA akryl
    N
    PE-HD
    N
    PA 66
    N
    PEEK
    N
    AFK aramid
    N
    PVDF GF20
    N
    POM GF25
    N
    Grafit
    N
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    MKD – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse.
    Fasning til syntetiske materialer (PMMA, POM, akryl osv.).

    Anvendelse:

    Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

    Anbefaling:

    Brug GARANT Master Eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven