{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGW 11T304 FN | |
Type | MKD | |
Mulighed for efterslibning | ja | |
Skæremateriale | MKD | |
Belægning | ubelagt | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | NK | |
Skæredybde ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,005 mm/o - 0,08 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 1.000 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265964 NK | |
EAN/GTIN | 4062406096120 | |
Producentnummer | 265964 NK | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |