DCGW 070204 FN NS

Art.-nr.: 265948 NS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms
  • Mulighed for efterslibning: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGW 070204 FN
Type MKD
Mulighed for efterslibning ja
Skæremateriale MKD
Belægning ubelagt
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse NS
Skæredybde ap 0,01 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,005 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 1.400 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265948 NS
EAN/GTIN 4062406096052
Producentnummer 265948 NS

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
PMMA akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

MKD – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse.
Fasning til syntetiske materialer (PMMA, POM, akryl osv.).

Anvendelse:

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

Anbefaling:

Brug GARANT Master Eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven