• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Drejevendeskærsplatte DCGW 070204 FN, MKD, Skærkantudførelse: NK

Art.-nr.: 265948 NK
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Mulighed for efterslibning: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGW 070204 FN
Type MKD
Mulighed for efterslibning ja
Skæremateriale MKD
Belægning ubelagt
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse NK
Skæredybde ap 0,01 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,005 mm/o - 0,08 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 1.000 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265948 NK
EAN/GTIN 4062406096069
Producentnummer 265948 NK
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

MKD – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse.
Fasning til ikke-jernholdige metaller med korte spåner.

Anvendelse:

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

Anbefaling:

Brug GARANT Master Eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven