Skrueudtrækker størrelse 6 M18-M24

Art.-nr.: 2659417
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2659417
EAN/GTIN 4010886930564
Producentnummer 2659417
L-nummer L60160 5788
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til fjernelse af knækkede skruer, gevindskruer og rørender
Kromvanadiumstål, 54-56 HRC, hærdet
Lækkerere skruemomenter på grund af ny tværsnitsgeometri
Lækkerere boredybde på grund af optimeret gevindlængde
Mere sikkerhed for bruger og komponent
Større anvendelsesområde, tidsbesparende

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12 mm
  • Boring Ø [mm]: 14 mm
  • Diameterområde [mm]: 12,0 mm
  • til gevind (metrisk): M18 - M24
  • til gevind (imperial): 3/4″ - 1″
  • egnet til: Fjernelse af knækkede skruer, gevindbolte og rørender
  • Samlet længde [mm]: 85 mm
  • Hårdhed [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven