Skrueudtrækker størrelse 3 M8-M11

Art.-nr.: 2659387
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Aftrækkerværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2659387
    EAN/GTIN 4010886930533
    Producentnummer 2659387
    L-nummer L60160 5757

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til fjernelse af knækkede skruer, gevindskruer og rørender
    Kromvanadiumstål, 54-56 HRC, hærdet
    Lækkerere skruemomenter på grund af ny tværsnitsgeometri
    Lækkerere boredybde på grund af optimeret gevindlængde
    Mere sikkerhed for bruger og komponent
    Større anvendelsesområde, tidsbesparende

    Egenskab:

    • firkantet drev [metrisk]: 4,9 mm
    • Boring Ø [mm]: 4,5 mm
    • Diameterområde [mm]: 4,5 - 13,0 mm
    • til gevind (metrisk): M8 - M11
    • til gevind (imperial): 5/16″ - 7/16″
    • egnet til: Fjernelse af knækkede skruer, gevindbolte og rørender
    • Samlet bredde [mm]: 6 mm
    • Samlet højde [mm]: 6 mm
    • Samlet længde [mm]: 60 mm
    • Hårdhed [HRC]: 54-56 HRC
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven