Beskrivelse:
Til fjernelse af knækkede skruer, gevindskruer og rørender
Kromvanadiumstål, 54-56 HRC, hærdet
Lækkerere skruemomenter på grund af ny tværsnitsgeometri
Lækkerere boredybde på grund af optimeret gevindlængde
Mere sikkerhed for bruger og komponent
Større anvendelsesområde, tidsbesparende
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 3,8 mm
- Boring Ø [mm]: 3,2 mm
- Diameterområde [mm]: 3,2 - 10,0 mm
- til gevind (metrisk): M6 - M8
- til gevind (imperial): 1/4″ - 5/16″
- egnet til: Fjernelse af knækkede skruer, gevindbolte og rørender
- Samlet bredde [mm]: 5 mm
- Samlet højde [mm]: 5 mm
- Samlet længde [mm]: 55 mm
- Hårdhed [HRC]: 54-56 HRC
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen