VCGT 110304 FN TWF

Art.-nr.: 265882 TWF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT 110304 FN
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type PKD
    Skæremateriale PKD
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse TWF
    Skæredybde ap 0,3 mm - 1 mm
    Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
    Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Skærehastighed vc for G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Spånvinkel 6 grader
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265882 TWF
    EAN/GTIN 4045197452849
    Producentnummer 265882 TWF

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Grafit
    N
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Betegnelse

    Udførelse:

    PKD − Polykrystallinsk diamant, finkornet.
    Sletbearbejdning, skarpe skær til lavt skæretryk.

    Anvendelse:

    Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven