CCGT 09T302 FN N

Art.-nr.: 265812 N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 09T302 FN
Hjørneradius 0,2 mm
Type PKD
Skæremateriale PKD
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse N
Skæredybde ap 0,1 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Skærehastighed vc for jernfrie metaller 300 m/min - 1.500 m/min
Skærehastighed vc for G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånvinkel 6 grader
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265812 N
EAN/GTIN 4045197644459
Producentnummer 265812 N

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 
Grafit, GFK, CFK
N

Betegnelse

Exécution:

PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
Neutre, sans brise-copeaux.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven