CCGT 060202 FN N

Art.-nr.: 265802 N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 060202 FN
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type PKD
    Skæremateriale PKD
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse N
    Skæredybde ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,4 mm/o
    Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
    Skærehastighed vc for jernfrie metaller 300 m/min - 1.500 m/min
    Skærehastighed vc for G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Spånvinkel 6 grader
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265802 N
    EAN/GTIN 4045197644435
    Producentnummer 265802 N

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Betegnelse

    Udførelse:

    PKD − Polykrystallinsk diamant, finkornet.
    Neutral, uden spånbryder.

    Anvendelse:

    Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven