VBMW 160408 M

Art.-nr.: 265780 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VBMW 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type BUX220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse M
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265780 M
EAN/GTIN 4045197818171
Producentnummer 265780 M

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Engangsudførelse
  • Ét skær.

Bemærk:

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven