{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMW 09T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | BUX220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265754 M | |
EAN/GTIN | 4045197818041 | |
Producentnummer | 265754 M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CCMW 09T302, BUX220, Skærkantudførelse: M
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærkantudførelse | M | G |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Type | BUX220 | BU7220 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |