CCMW 060204 M

Art.-nr.: 265752 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCMW 060204
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type BUX220
    Skæremateriale CBN
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse M
    Skæredybde ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 200 m/min
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265752 M
    EAN/GTIN 4045197818034
    Producentnummer 265752 M

    Anvendelsestabel

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Engangsudførelse
    • Ét skær.

    Bemærk:

    Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven