VBGW 160404 MET

Art.-nr.: 265738 MET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VBGW 160404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type KBN25M
    Skæremateriale CBN
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Skærkantudførelse MET
    Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265738 MET
    EAN/GTIN 4960664529827
    Producentnummer TBZ05505

    Anvendelsestabel

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
    MultiEdge Tough; 2 skær pr. vendeplatte med speciel fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven