{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMW 11T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | KBN25M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Skærkantudførelse | MET | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 180 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265694 MET | |
EAN/GTIN | 4960664529230 | |
Producentnummer | TBZ02127 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |