DCMW 11T304 ME

Art.-nr.: 265686 ME
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DCMW 11T304
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type KBN05M
    Skæremateriale CBN
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse ME
    Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,15 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 200 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265686 ME
    EAN/GTIN 4960664598991
    Producentnummer TBN02116

    Anvendelsestabel

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
    MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven