DCMW 070204 ME

Art.-nr.: 265664 ME
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMW 070204
Hjørneradius 0,4 mm
Type KBN25M
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse ME
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,15 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265664 ME
EAN/GTIN 4960664529124
Producentnummer TBZ02111

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven