{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMW 09T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KBN35M | |
Skæremateriale | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuerlig | |
Schneidkantenausführung | ME | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265642 ME | |
EAN/GTIN | 4960664543960 | |
Producentnummer | TBA01197 | |
Producent | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |