CCMW 060208 ME

Art.-nr.: 265620 ME
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCMW 060208
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type KBN25M
    Skæremateriale CBN
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse ME
    Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,15 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 200 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265620 ME
    EAN/GTIN 4960664528790
    Producentnummer TBZ01193

    Anvendelsestabel

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
    MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven