{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCGW 110304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | BU7220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt. | |
Skærkantudførelse | G | |
Skæredybde ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 160 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265475 G | |
EAN/GTIN | 4045197895745 | |
Producentnummer | 265475 G |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCGW 110304, BU7220, Skærkantudførelse: G
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærkantudførelse | G | M | M | M | G | G |
Skæremateriale | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt. | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig | kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt. |
Type | BU7220 | BUX220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min |