VCGW 110302, BU7220, Skærkantudførelse: G

Art.-nr.: 265472 G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGW 110302
Hjørneradius 0,2 mm
Type BU7220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig
Skærkantudførelse G
Skæredybde ap 0,03 mm - 0,12 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 160 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265472 G
EAN/GTIN 4045197895738
Producentnummer 265472 G

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2 skærs-bestykning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


VCGW 110302, BU7220, Skærkantudførelse: G

VCGW 110302, BU7220, Skærkantudførelse: G

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
446,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
446,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
446,99  DKK
plus moms plus fragt
ISO-kode, vendeskærsplatte VCGW 110302 VBMW 110302 VCMW 110302 VCMW 160402 VCGW 160402 VBGW 110302
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærkantudførelse G M M M G G
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig kontinuerlig; meget afbrudt; meget afbrudt
Skæredybde ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,25 mm 0,1 mm - 0,25 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,04 mm/o - 0,12 mm/o 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 160 m/min 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min 120 m/min - 160 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven