{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGW 11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | BU7220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | G | |
Skæredybde ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 160 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265439 G | |
EAN/GTIN | 4045197895622 |