{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGW 070204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | BU7220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt. | |
Skærkantudførelse | G | |
Skæredybde ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 160 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265430 G | |
EAN/GTIN | 4045197895592 | |
Producentnummer | 265430 G |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DCGW 070204, BU7220, Skærkantudførelse: G
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 1 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGW 070204 | DCMW 070204 |
Skærkantudførelse | G | M |
Type | BU7220 | BUX220 |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min |