DCGW 04T001, BU7220, Skærkantudførelse: G

Art.-nr.: 265426 G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGW 04T001
Hjørneradius 0,1 mm
Type BU7220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,03 mm - 0,12 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 160 m/min
Skærkantudførelse G
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265426 G
EAN/GTIN 4062406545802
Producentnummer 265426 G

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2 skærs-bestykning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven