CCGW 060208 G

Art.-nr.: 265409 G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGW 060208
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type BU7220
    Skæremateriale CBN
    Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig
    Skæredybde ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 160 m/min
    Skærkantudførelse G
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265409 G
    EAN/GTIN 4045197895523
    Producentnummer 265409 G

    Anvendelsestabel

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    2 skærs-bestykning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven