Reservekvadrat 1″ til DVI20

Art.-nr.: 2653346
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2653346
EAN/GTIN 4010886934517
Producentnummer 2653346
L-nummer L60160 6435

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt velegnet til: Industri, byggepladser, værksteder for erhvervskøretøjer og biler, landbrugsteknik, entreprenørmaskiner Bro-, skibs-, fly- og jernbanebyggeri, raffinaderier Maskin- og anlægsarbejde, vedligeholdelse Udformning: Mekanisk, manuelt betjent momentmultiplikator til kontrolleret tilspænding af skruer og til løsning af skrueforbindelser Med entrins planetarisk gearkasse Hus af højtydende aluminium Udførelser med gearforhold 1:4, 1:5,5 Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance Anvendes sammen med en momentnøgle 2 modeller med maksimal belastning i området fra max. 2000 N-m til 2800 N-m Model -Z: med krumme reaktionsarm Z-formet, fremstillet af krom-vanadiumstål Model -L: med lige reaktionsarm L-formet, med justerbar reaktionsfirkant, fremstillet af letmetal Output firkantet kant med hul til kraftskrueindsatser med låsestift og ring Leveringsomfang: Drejningsmomentmultiplikator DREMOPLUS ALU Med modelafhængig, fast integreret reaktionsarm i Z-form eller L-form Leveres i robust bæretaske med skumindlæg Fabrikkens prøvningscertifikat og indstillingsskema Detaljerede tekniske oplysninger kan fås på forespørgsel.

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven